KOTO
KOTOの ハンドル/ミッション関連工具
KOTOの 操縦
KOTOの プーラー/引き抜き
ジョイントプーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19227136
品番
TPR-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
寸法A(mm)
H23
寸法B(mm)
59.5
寸法C(mm)
81
寸法D(mm)
96
寸法E(mm)
39
ケース寸法(mm)
110×210×95
質量(kg)
2.136
適合
4t車用