油入圧力計(ステンレスケース)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19228737 品番 OPG-DT-R1/4-39X10MPA-S
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
外径(Φmm)39 仕様●封入液:グリセリン液100%●許容振動範囲:0〜7G●株形状:四角●カラーリング:なし ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 大きさ(Φ)39mm 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5〜40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4(PT) 材質(ケース)ステンレス 精度(%)±3/F.S. 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水 測定流体油、水 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)10
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-21
用途:
自社製装置用
製造業

自社製装置に使用するため購入しました
特価日を利用してお得に購入出来ました

対象商品:
19228746
2021-05-20
用途:
マシニングの補修用

希望通りのものが入りました。特に問題なく取りつけられました。
カタログの写真が見にくく現物と同じかわかりにくかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19228737
2021-08-01
用途:
自社製品の圧力測定に使用します。
有限会社 光環境 様 (建設業・工事業)

値段、納期はっきりしていて、手配するのに安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
19228764
2017-05-29
用途:
狭い箇所の配管時に

見た目、使用感、満足です。グリセリン入りで見た目もよく
狭い箇所でもばっちりです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする