曜日別特売

汎用圧力計(スターゲージ) S-21 Φ60

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~0.25
最小目盛(MPa)0.005
内容量1台注文コード19243552品番AT1/4-60X0.25MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類汎用圧力計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0~0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19243543
2024-04-11
用途: 極低圧でのタイヤエア圧の管理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

トライアルバイクのタイヤで、極低圧の空気圧を正確に測定したいため購入。空気圧を測る時に針が勢いよく振れる為、液入りの方が良かったかもしれない。

対象商品 : 19243543
2022-08-23
用途: 手持ちタイヤエアゲージの検定用に
自動車・二輪車・自転車関連業

現在手元にあるタイヤエアゲージがどのくらいの精度なのか確認する為に検定用として購入した。トライアルバイク用の低圧エアゲージだがやはり0.01MPaほどずれていた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする