右下精器製造
右下精器製造の 圧力・流量測定
右下精器製造の 圧力計
右下精器製造の 汎用圧力計
汎用圧力計(スターゲージ) S-41 Φ100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19243683
品番
AT3/8-100X0.5MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
100
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
410
種類
汎用圧力計
ねじ径
G3/8B
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.01
圧力レンジ(MPa)
0〜0.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19243683
AT3/8-100X0.5MPA
38474861
AT3/8x100x0.5MPa
汎用圧力計(スターゲージΦ100)
右下精器製造
1台
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました