曜日別特売
AT3/8-100X1MPA 汎用圧力計(スターゲージ) S-41 Φ100 右下精器製造 19243717

汎用圧力計(スターゲージ) S-41 Φ100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード19243717品番AT3/8-100X1MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。

外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)410種類汎用圧力計ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19243717AT3/8-100X1MPA38474886AT3/8x100x1MPaAT3/8-100X1MPA 汎用圧力計(スターゲージΦ100) 右下精器製造 38474886汎用圧力計(スターゲージΦ100)右下精器製造1台
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする