ランプ JCR

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19243927 品番 JCR15V150WH5
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
定格電力(W)150 定格電圧(V)15 定格寿命(時間)500 色温度(K)3100 タイプ(口金)GZ6.35 長さ(mm)43 外径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19243918
2021-09-28
用途:
KEYENCE・VHXの交換用電球
製造業

KEYENCEのデジタルマイクロスコープVHXシリーズの交換用電球として使用。
切れていた当該電球は反射板の蒸着膜がほとんど消失していたので、新品に変えたら一気に明るさを取り戻しました。当然ながら、設定変更で見え方の調整も必要です。
それほど頻繁に切れるものではありませんが、構造とテクノロジーを考慮しても割高に感じられますので、満足度は★3つとさせて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
19243927
2021-11-20
用途:
マイクロスコープの照明
阿部歯科医院 様

もともと装置に付属していたのが輸入品で検索してみると国内在庫限りでした。
今後の使用に不安もあり国内生産の製品を購入しました。
使用感は以前と変わらず使えています。

対象商品:
19243918
2020-04-29
用途:
フジカシングル8の映写機用として使用
その他業種

順調に使用しています。元々の規格のものと同等品なので、何も問題なし。

1人が参考にしています
対象商品:
19243918
2018-03-02
用途:
製品加工時
製造業

同じ者がすぐに届いたので、機械を止めなくてすんだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする