画像準備中

小型真空計 KOT

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19254576 品番ADT1/4-50:-0.1MPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)50 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 測定範囲(MPa)-1〜0 種類真空計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19254576 ADT1/4-50:-0.1MPA 03357496 ADT1/4-50X-0.1MPA KOT小型圧力計 第一計器 KOT小型圧力計 第一計器 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする