第一計器
第一計器の 圧力・流量測定
第一計器の 圧力計
第一計器の 真空計
小型真空計 KOT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19254585
品番
KOT-211A- -0.1MPA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
50
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定範囲(MPa)
-1〜0
種類
真空計
精度
±1.6%F.S.
接続ねじ
G1/4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。