油圧フロアージャッキ 3t

(160件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード19263877 品番-
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。

最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20〜45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.8MB)
注意
※業務用にはガレージジャッキをご使用ください。
※車両をジャッキアップする際は必ず別売のジャッキスタンドを併用してください。
※ご使用の際は必ず付属の説明書をよく読んでから使用お願いします。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷がある場合がございます。
※ハンドルが少し曲がっているのは、立っている状態で掴みやすいようにするための設計で、不良品ではございません。
※ジャッキアップはスムーズなコンクリート面での作業をお勧めします。
地面に亀裂や異物がないことを確認の上、作業をしてください。
アスファルト面は材料の配合や温度上昇などの条件により柔らかくなり、キャスターが地面にめり込み、キャスターに負荷がかかる恐れがあるためお勧めしません。

※オイルのゴムカバーのみのお取り扱いはございません。
※お買い上げ時には VG15のオイルが予め入っております。
※油圧シリンダーなどの基幹部品の交換部品はご用意しておりません。
※商品は定期的に動作確認・点検をしてください。長期間使用せずに保管した場合、オイル漏れや動作不良などの故障の原因となります。※リリースバルブを必要以上に強く締め付けすぎないでください。リリースバルブが故障し、ジャッキが上がらない原因となります。締め付けすぎた場合、一度緩めた後、バルブが止まるところまで締めなおして再度お試しください。
※カバーなど、商品性能に影響しない部分の形状がわずかに変更になることがあります。
※付属の黄色いハンドルは本体中央ボルト部に確実に取り付けてください。取り付けが緩い場合、ハンドルが外れて落下するなどして非常に危険です。

商品説明動画

モノタロウ 油圧フロアージャッキ(3t) 使用方法
この動画は、30人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 160
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19263877
2026-03-09
用途:
自宅で使用
運輸・通信業

おもたいですがセダンも楽々ジャッキアップできます。さすが3トンです。

2025-11-23
用途:
車の整備全般
CAR SUPPORT 梅村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ使用頻度が少ないですが、ジャッキ自体は今の所悪くは無いです。ただ一つ言うならば黒いカバーが全く合っていないので、はめても直ぐに外れます!早急に改善してください。買われた皆さんは気分が悪いと思います!

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

2025-04-16
用途:
車のタイヤ交換

比較的重量が少なく、3tまで対応とのことで購入。
持ち上げるには力を要し、ストロークが足りない感も否めませんが、ミニバンクラスなら交換可能でした。
オイル漏れの為交換いただきましたが、今後は漏れないことを願ってます。

対象商品:
19263877
2024-11-21
用途:
ジャッキアップの補助
自動車・二輪車・自転車関連業

現在、別に大きめの3tジャッキを使用していますが、アルファードやハイエースなどの大きめの車体だとジャッキアップの安定感に不安があり、その補助のため購入しました。効果は確実にあり、安定感が増し安心してジャッキアップ作業が出来るようになりました。ただ、思っていた以上に高さがあり、少し低い車高の場合は気を使います。価格を考えると概ね満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
19263877
2024-10-08
用途:
デリカD5
サービス業

高さ40センチ以上確保できそうで満足です。アタッチメントも合うものが見つかりました。

1人が参考にしています
2025-01-06
用途:
タイヤ交換
建設業・工事業

1BOX車も無理なくジャッキアップできたので、安全に作業が行えました。

2024-06-18
用途:
軽自動車メンテナンス時
建設業・工事業

仕事車の軽貨物(仕事道具満載)をジャッキアップするのに購入しました。
通常の軽自動車よりも重量があり、価格も安かったので故障が心配でしたが購入後2年経ってますが今のところ何の問題もありません。
他の方もレビューされてますが、アダプターが付いているとなおいいのですが。
別でゴムアダプターを購入して使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19263877
2024-05-17
用途:
車両の整備作業
船元輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽四や乗用車なら2tジャッキより余裕、ゆとりの気持ちを持ってリフト出来ます。当たり面のゴム付属してくれてたら満点です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品には持ち手がついていますか?
回答:
持ち手はついていません。
1人が参考にしています
2021-01-08
質問:
適合のジャッキスタンドを教えて下さい。
回答:
下記の商品が適合致します。

モノタロウ ジャッキスタンド 3t
注文コード 19263886 品番 -
内容量 1セット(2台)
https://www.monotaro.com/p/1926/3886/
2人が参考にしています
2021-01-08
質問:
オイルのゴムカバーのみのお取り扱いはございますか?
回答:
オイルのゴムカバーのみのお取り扱いはございません。
4人が参考にしています
2021-01-08
質問:
適合のジャッキアタッチメント サイド用を教えて下さい。
回答:
適合商品は取扱いございません。
1人が参考にしています
2021-01-08
質問:
ジャッキの中にオイルは入っていますか?
回答:
お買い上げ時には VG15のオイルが予め入っております。
VG15の弊社取り扱い商品を下記URLにてご案内させて頂きます。
 
長崎ジャッキ
長崎ジャッキ専用ジャッキオイル
https://www.monotaro.com/p/3274/9227/
1人が参考にしています
2021-01-08

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする