徳武産業
徳武産業の 歩行関連
徳武産業の 歩行車
スリムフィット ガード付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19265639
品番
SL-0580WG
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
2ウエイハンドル切り替え構造
ワンタッチ折り畳み構造
片方のレバー操作で両輪のブレーキがかかります
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
4.3
色
ジャガードブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×67×89〜103
寸法(幅W×高さH)(cm)
折り畳み時:27×91