デジタルトルクレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード19266205 品番DLT-N200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デジタルトルクレンチDLT-Nシリーズは締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で使用できます。
プリセット機能により締め付けトルクを設定して、作業中に締め付けトルク到達をLEDとブザー音で確認できます。
データメモリ機能を使用すると、作業終了後にパソコンに接続して、エクセル形式でデータの保存、編集が可能です。(Windows Excel専用)
電源には充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB端子から充電することが可能です。
オートパワーオフ機能により電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。

全長(mm)457 差込角(mm)12.7 精度(%)±1 トルク調整範囲(N・m)40〜200 最小目盛(N・m)0.1 質量(kg)1 適合交換ヘッド200Q、S、R、H、N 付属品QCK(ラチェットヘッド)、ACアダプタ、USBケーブル、バッテリー(2本)、ソフトウェア(CD)、トルク機器校正証明書請求カード トラスコ品番818-5305 種類デジタル形/ヘッド交換形 使用温度範囲(℃)+5〜+35 電源充電式ニッケル水素二次電池(sizeAA"1.2V)2本直列" ヘッド形状ヘッド交換形 データメモリ999データ 主な用途検査用/締め付け用 測定モードPA:ピークホールド、PC:ピークtoピーク&オートスタート、RUN:ラン 表示単位N・m オートパワーオフ60秒後 警告LEDおよびブザー音 充電時間(時間)5(放電・充電) 出入力端子USB端子(Windows専用)データ出力および充電用 使用時間(時間)20(フル充電・連続使用) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム20〜200N・m 負荷方向左右
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする