KHSトパーズ ナイロンお玉

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19268089 品番DE5880
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

先部のステンレススチールはサテン仕上げの為、傷や指紋が目立ちにくく、シンプルでスタイリッシュ
ハンドルは握りやすいベーシックなフォルムで、どんな調理器具・キッチンでも合わせやすいブラックカラーを採用

素材
先部:ナイロン、柄部:ポリプロピレン、金属部:ステンレススチール
ブラック 質量(g)60 幅(cm)9.2 長さ(cm)29.5 奥行き(cm)7.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする