画像準備中

トルクレンチ

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可 34日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 トルク調整範囲(N・m)20〜90 注文コード19270037 品番N90QLK-SWPM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)359 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20〜90 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※調整の際は、必ずKANONトルクレンチアナライザーをご使用ください。アナライザーがないと調整できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする