錆ニック気化性防錆紙鉄・非鉄用 じゃばら バイクパーツ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20枚) 注文コード19271851 品番KPB001B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

金属製品を錆びにくくする気化性防錆紙(きかせいぼうせいし)です。
気化性防錆剤が塗工された特殊な紙で、金属製品を「包む」あるいは密封容器に「同梱する」ことで、気化した薬剤が金属製品に皮膜を作り、錆の原因となる水分や酸素の侵入を防ぎます。

用途人気イラストレーター・GAOニシカワ氏の描き下ろしイラスト使用のパッケージデザイン。じゃばら折りでつながった用紙にミシン目が入っているため、マフラー・ハンドルのような長いものから、ボルト・ワッシャーのような小さいものまで、様々な長さ・サイズの金属パーツに使用できます。長く広げてもカールしにくく、未使用分は折りたたんで保管できます。保管袋にもなるチャック付きアルミ箔袋入り。金属製バイクパーツの保管時の防錆対策におすすめです。 サイズ210×228mm(最大4.5m) 枚数ミシン目切り離し後:160 対応(金属)非常に効果あり:鉄鋼・銅・黄銅・りん青銅 効果あり:ブリキ・クロム・ニッケル 悪影響があるため使用不可:亜鉛 有効期間(防錆)包んで使用する場合 :6〜12ヶ月程度 同梱して使用する場合:12〜36ヶ月程度 素材防錆紙(クラフト) 入数20折(4.5m) ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×114 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ 本製品は、【対応金属】に該当する場合でもすべての状況・使用形態において、錆を完全に防ぐものではありません。
※ ご使用方法・保管環境・金属の形状により、防錆効果・防錆有効期間は異なります。
※ 金属製品に合わせて適切な量をご使用ください。適切な量を使用しない場合、十分な防錆効果が得られない可能性がございます。
※ 密閉された場所で使用する場合は、通気・換気をしてください。
※ 過酷な環境下(過度な高温・多湿など)で長時間使用すると、薬剤が含まれた液体が染み出すことがあります。金属製品に付いた液体をふき取ってから、新しい錆ニックに交換してください。
※ 商品に使用方法等が印刷されています(無地面が薬剤塗工面です)。
※ 調理器具に使用された場合は、調理前に洗剤で洗ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする