トラクションパッド

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合汎用 クリア タイプシート 注文コード19271893 品番33-10-0002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,469
販売価格(税別)
6,790
この商品は適合・色・タイプなど489種類から選べます 他の種類を見る

STOMP GRIPは世界各国のトップレーサー、トップスタントライダーに愛用されています。
日本のサーキット、ストリートでも大好評。STOMP GRIPの愛用者は世界中で激増中です。
【ストンプグリップの貼り方】
1.貼付面の清掃を行ってください。
(クリアをご使用の場合、汚れや水垢をコンパウンド等できれいに落としてから作業を行ってください)
2.貼付面の脱脂を行ってください。
3.位置決めを行います。
4.空気が入らない様に端から貼ってください。裏紙は貼りながら剥がしてください。
(端から時間をかけて、少しずつ確実にゆっくり貼ってください)

適合汎用 材質エラストマー樹脂 クリア タイプシート パターンVOLCANO
注意
※ストンプグリップの粘着力が安定するまでには24時間が必要です。完全接着には72時間が必要です。
※完全接着前にご使用された場合、剥がれてしまったり、ずれてしまったりする場合があります。※フレーム面に貼付するストンプグリップは特にご注意ください。
※ストンプグリップの接着剤はとても強力です。
※ストンプグリップを無理に剥がした場合、塗装が痛んだり剥がれたりする恐れがあります。
※ストンプグリップを剥がすには、ヒートガンなどで暖めて、粘着力を低下させてから剥がしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19271918
2023-06-08
用途:
オートバイのスポーツライドのために
株式会社自研センター 様 (教育・研究機関)

生地も厚く、しかし適度な柔らかさがあるので貼りやすいです。さすがは世界のトップブランド

対象商品:
70187207
2022-07-25
用途:
ニーグリップ用
建設業・工事業

タンクの下面と上面の左右4枚セットで構成されていますが、そもそもニーグリップの位置関係と合いません。下面2枚はまぁ膝というより太もも内側部分でそれなりに力入れないとグリップ効果発揮しない。やはり一番は膝の位置。膝の位置はタンクより下方、前方のフレームとタンクの間の樹脂カバー部分。ここに貼るのが効果的と思われます。
タンク上面の2枚はよほどハングオフした状態でアウト側の足が触れるかという位置なので、不要。その2枚を膝の位置にカットして貼り付け予定。わざわざ専用品を買う必要はなかった。しいて言えば、ストンプ自体は良い商品。

1人が参考にしています
対象商品:
19272103
2017-10-03
用途:
ドゥカティ848 のタンクパッドとして

クリアタイプを買いましたが、全く気泡が入ら無いように貼るのは結構難易度が高いです。848 用は片面2枚(計4枚)の構成ですが、上側の2枚は要らないですね、貼る位置が脚でホールドする場所じゃないので。他のメーカーからも類似品が出ていますが、ストンプが元祖なのか一番高いです。まあ、ちょっとケチってパチもんみたいのを付けるのは嫌なのでストンプにしておきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする