SNC-A1LGY OAチェア SNC-A1 サンワサプライ 19283206

 

SNC-A1LGY OAチェア SNC-A1 サンワサプライ 19283206 SNC-A1LGY OAチェア SNC-A1 サンワサプライ 19283206 SNC-A1LGY OAチェア SNC-A1 サンワサプライ 19283206

OAチェア SNC-A1

(33件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)ライトグレー ライトグレー 注文コード19283206 品番SNC-A1LGY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。

モノタロウではこんなお得な商品も!
色(張地)ライトグレー 全高(mm)720〜810 座面高さ(mm)385〜475 座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400 本体質量(kg)7.3 材質張地/布張り、PP(ポリプロピレン)、座部・背もたれ部/合板、脚部・キャスター/ ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム 質量(kg)7.3 ライトグレー 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)390×220、(座面<座面調整>)420×400×400〜490 機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720〜810 アズワン品番64-0862-91 グリーン購入法適合 ヘッドレストなし
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19283206 SNC-A1LGY 86410407 SNC-A1LGY OAチェア SNC-A1 サンワサプライ OAチェア SNC-A1 サンワサプライ 1台 7,598 税込8,358 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86410364
2023-07-26
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

組立も簡単で、座り心地も問題ありません。ただ、あと少しだけ座面・背面が大きければ、尚良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19283188
2023-03-24
用途:
事務員用に使用
東海安全教習センター株式会社 様

コンパクトで取り扱いやすく
足が5本で丈夫ですので大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
19283197
2022-08-10
用途:
事務所
製造業

組み立てやすく、尚且つ使用座り心地も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19283188
2022-08-29
用途:
デスクワーク

値段も手ごろだし、座り心地もよいです。最近はこの椅子ばかりですね。

1人が参考にしています
対象商品:
19283197
2022-02-04
用途:
事務所の机用の椅子として使用
株式会社三陽 様 (製造業)

価格が安いので作りが悪いかと思いましたが、作りはしっかりしていて良かったです。また組み立て説明書も丁寧で非常にわかりやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
19283188
2022-04-22
用途:
事務業務中

丈夫なのに組み立てがとても簡単でした。キャスターもスムーズです。

1人が参考にしています
対象商品:
19283197
2021-10-28
用途:
デスクワーク
不動産業

梱包がコンパクトで感心した。
組み立ては、一人でできる。面倒だが難しくはない。工具は同梱されている。
クッションは想像より厚く、よく効いている。腰あてが心地よい。
座面が後傾せず水平で、デスクワークに適している。

1人が参考にしています
対象商品:
19283188
2021-10-01
用途:
塾の生徒座席用
教育・研究機関

組み立てはとても簡単で苦労なくすぐ作れました。慣れてくると10分くらいで組み立てられるようになります。特にこれといった不満や文句もなく、機能としては十分使うことができていますので不満もありません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする