曜日別特売
SNC-A1ABL OAチェア 肘あて付き SNC-A1A サンワサプライ 19283224

SNC-A1ABL OAチェア 肘あて付き SNC-A1A サンワサプライ 19283224
SNC-A1ABL OAチェア 肘あて付き SNC-A1A サンワサプライ 19283224
SNC-A1ABL OAチェア 肘あて付き SNC-A1A サンワサプライ 19283224

OAチェア 肘あて付き SNC-A1A

(3件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
ブルー
色(張地)ブルー
内容量1脚注文コード19283224品番SNC-A1ABL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,700

お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。
ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。
さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。
背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
腕の疲れを軽減する肘あて付きです。

色(張地)ブルー全高(mm)720~810座面高さ(mm)385~475座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400本体質量(kg)8材質張地/布張り、PP(ポリプロピレン)、座部・背もたれ部/合板、脚部・キャスター/ ナイロン、クッション材/ウレタンフォーム質量(kg)8ブルー種類オフィスチェア肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(背もたれ)390×220、(座面<座面調整>)420×400×400~490機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト、肘あて付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×520×720~810アズワン品番64-0862-93グリーン購入法適合ヘッドレストなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19283224SNC-A1ABL86410373SNC-A1ABLSNC-A1ABL OAチェア 肘あて付き SNC-A1A サンワサプライ 86410373OAチェア 肘あて付き SNC-A1Aサンワサプライ1台
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19283215
2021-09-29
用途: 塾教室の教室長用椅子
教育・研究機関

●発送・梱包・組立て性は文句ありません。●小生がデブのため、肘あて間に太ももが当たり窮屈感が否めません。肘あても少し低すぎです。終日、小生が長時間座るのはやや苦痛ですが、短時間の来客様用には良く、色違いのモノを続けて買いたいと思います。

対象商品 : 19283224
2020-10-13
用途: 会社の事務机に使用
個人のお客様

前回、間に合わせにホームセンターにて購入しましたが座面のクッションがすぐに下手ってしまうしタイヤもガタガタにダンベリしてしまい今回は事務専用の椅子を購入しました。
長持ちを期待してます。

対象商品 : 19283215
2020-08-27
用途: 麻雀用椅子

会社の福利厚生で購入。コンパクトで座り心地も良いです。発送も早くてお値段も手ごろで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする