ちょうしんき

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19285534 品番8156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥481
販売価格(税別)
437

いろいろな物の音を聞いてみよう
材質:PVC、ABS、PP、PET。サイズ:160×816mm(チューブ:500mm)

用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。 材質PP、PVC 寸法(mm)160×816(チューブ500)
注意
※医療器具ではありません。
※商品の形状が多少異なる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19285534
2024-04-25
用途:
仕事に使用
大滝オートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

集合した機械箱でどの部分から音が出ているのか検査時に使用する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする