正面1
住商モンブラン
住商モンブランの 衣服関連
住商モンブランの 介護従事者用ユニフォーム
住商モンブランの トップス 介護従事者用
ニットシャツ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19293770
品番
32-0007-L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、制菌・透け防止・吸汗速乾・防汚加工を付与、丸襟にチェックをあしらった、上品な愛らしさ
色
ベージュ/ブラウン
サイズ
L
胸囲(cm)
102
混率(%)
ポリエステル90、キュプラ10
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
66
機能
透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚
素材
モイステックス鹿の子
性別
レディス