正面1

72-483-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19295337 72-483-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19295337 72-483-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19295337 72-483-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19295337 72-483-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19295337 72-483-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19295337

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19295337 品番 72-483-LL
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。ネイビーをベースにしたツートンカラーが目を引く、ひと味違う個性派デザインです。ネイビー×ブルーの組み合わせは相性抜群!男女問わず、明るく親しみやすい表情を演出します。襟もとはハーフジップ仕様で、きちんと閉めたり、少し開けたり、好みの開き具合に調整可能。袖下と脇のパーツが一体化した仕立てで、肩や腕まわりの動きやすさが抜群です。丸いカットの両脇ポケットはデザインのアクセントにも。サラッとした肌ざわりで着心地が良く、制菌加工・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚など素材の機能も多彩。

ネイビー/ブルー サイズLL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル75% 綿25% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)21 着丈(cm)74 機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電 素材トリコットカノコ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする