正面1

72-470-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299135 72-470-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299135 72-470-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299135 72-470-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299135 72-470-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299135 72-470-LL ポロシャツ 兼用 半袖 住商モンブラン 19299135

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 19299135 品番 72-470-LL
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの男女兼用半袖ポロシャツ。袖口、脇スリット、台襟にトリコロールカラーのテープをあしらった、おしゃれなデザインです。身生地はニュアンスのあるチャコールグレーで、上品かつスタイリッシュな雰囲気に。体にほどよくフィットするきれいなラインやコンパクトな襟が、すっきりスマートに見せてくれます。動きに寄り添うのびやかなニット素材は、吸汗速乾や制電加工で着心地も快適。型くずれしにくく、汚れも付きにくいので、お手入れも簡単です。両サイドには小物収納の便利なポケットも付いています。

チャコールグレー サイズLL 胸囲(cm)114 混率(%)ポリエステル75% 綿25% 肩幅(cm)47 袖丈(cm)21 着丈(cm)75 機能制菌 / 透け防止 / 吸汗速乾 / 防汚 / 制電 素材トリコットカノコ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする