リサイクルポリエステル パースミニバッグ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19305085 品番 RPM-400
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

再生ポリエステルを使用した巾着にもなるミニバッグ。

ブラック 容量(L)5 寸法(cm)21.5×23×10 素材リサイクルポリエステル100% ストラップ長さ(cm)【ショルダーストラップ】125(調整可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする