フェリック
フェリックの バッグ・キャップ
フェリックの バッグ
フェリックの ショルダーバッグ
リサイクルポリエステル パースミニバッグ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19305101
品番
RPM-400
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
再生ポリエステルを使用した巾着にもなるミニバッグ。
色
ネイビー
容量(L)
5
寸法(cm)
21.5×23×10
素材
リサイクルポリエステル100%
ストラップ長さ(cm)
【ショルダーストラップ】125(調整可能)