商品本体画像

フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19311498 品番PCF-26
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超硬質セラミックダブル配合で耐久性に優れ、こびりつきにくい「テフロン(R)プラチナ加工」+マーブル加工
熱変形に強くムラのない熱伝導が可能
ハンドルジョイント部にもフッ素樹脂塗膜加工を施し、お手入れしやすい
金属ヘラ使用OK(角の丸い金属ヘラ使用)

用途調理の際に 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、ハンドル/フェノール樹脂 質量(g)840 加工内面/テフロンプラチナ加工+マーブル加工、外面/焼付塗装 対応オール熱源対応 寸法(cm)47.6×27.2×11.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする