曜日別特売
MLL-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所) 19316115

MLL-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所) 19316115
MLL-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所) 19316115
MLL-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所) 19316115
MLL-4AB2S LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト) KOITO(小糸製作所) 19316115

LED小型船舶用船灯 第二種舷灯(紅) (ポートライト)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シルバー(ボディ)
内容量1個注文コード19316115品番MLL-4AB2S
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

高品質低価格
40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現
安全性向上
高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上
デザイン性向上
コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ
耐候性・耐食性向上
レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用
防塵/防水性向上
レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)
取付互換 簡易取付
取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能
長寿命省電力
高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)
※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。
※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。
【国土交通省型式承認品】
【日本小型船舶検査機構検定合格品】
当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。
2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。
但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。
図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。

シルバー(ボディ)発光色定格電圧(V)12/24定格電力(W)2角度(°)水平射光角度:112.5度、垂直射光角度:15度光源LED型式承認番号第5180号光度(cd)4.3適合船舶プレジャーボート、 漁船光達距離(海里)2
注意
※第二種三色灯及び第二種白灯は全長12m未満の帆船に適用されます。
※第二種紅灯は、2個必要となります。(全長12m未満を除く)
※また、運行不自由時に掲げるもので、それ以外の目的では使用しないで下さい。
※第二種紅灯は、電球交換式であり電球の不点灯にご注意下さい。
※電球を交換する場合は、メーカー製の船灯専用補修電球をご使用下さい。
※本製品を常に最良の状態でご使用・お取付けいただくために、必ず製品についている「取扱い説明書」をよくお読みいただき、内容をご理解された上で正しくご使用下さい。
※取付後は定期的に点検を実施し、特に、LEDの不点灯にはご注意下さい。
※レンズが汚れたままで航行することは、危険であると共に、十分な機能が出ない場合がありますので、ご注意下さい。
※船灯のLED不点灯及び破損時は、ASSY交換となります。
※本製品の仕様・生産は予告なく変更・中止となる場合がありますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする