KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 航海計器
KOITO(小糸製作所)の 船灯/信号器具/形象物
KOITO(小糸製作所)の 船舶灯
LED小型船舶用船灯 第三種マスト灯 (マストライト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19316133
品番
MLM-4AB3S
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
シルバー(ボディ)
発光色
白
定格電圧(V)
12/24
定格電力(W)
2
角度(°)
水平射光角度:225度、垂直射光角度:15度
光源
LED
型式承認番号
第5184号
光度(cd)
12
適合船舶
プレジャーボート、 漁船
光達距離(海里)
3