メッシュタイヤゲージ バイク使用特化 チャック90度タイプ

(87件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19325732 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。

測定範囲(kPa)30〜400 最小目盛(kPa)10 用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください) 適合米式タイヤバルブ 材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル 寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む) 質量(g)298 ホース長さ(mm)約300 ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書:(1.1MB)
注意
※御使用前に本体圧力計が0KPa(0〜20KPa)を差しているか御確認下さい。
※御使用後はリリースボタンでゲージ内の圧力を抜いてから保管して下さい。(加圧したまま保管するとゲージの精度に誤差が生じる可能性が有ります。)
※測定範囲(400KPa)を超える圧力をかけないで下さい。
※本体にヒビ割れや大きな傷等がないか御確認下さい。
※タイヤの適正空気圧は車種により異なりますので使用前に必ず適正空気圧力を御確認頂き厳守して下さい。
※本製品を使用してのタイヤのパンク、破損、故障や事故等の損害には当社は一切の責任を負いかねますので御了承下さい。
※御自分での改造や分解は絶対にしないで下さい。
※バルブ周りの泥や汚れはキレイに取り除いて下さい。
※本製品に強い衝撃や曲げを加えないで下さい。
※本製品を本来の目的以外では使用しないで下さい。
※高温多湿での保管はしないで下さい。
※使用後はお子様の手の届かない場所で保管して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 87
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
使い心地、表示精度がイマイチ

4つ所有してるゲージで、これだけ0.1程の違いがあります。
90度チャックはバイクでは使いやすいが、それでも深さが一般的なので気をつけないとエア漏れし続けます。
やはり斜めでもチャックの深い物の方が気を使わずに使えると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19325732
2026-01-28
用途:
オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

オートバイや車のエアーチェックに。先がフレキシブルになっているのでオートバイでも使い易いです。

2025-07-14
用途:
バイクの整備
製造業

差し込み口が回るので使いやすい。以前使っていたものは、金属メッシュではなかったので、傷ついてエアが漏れてしまったが、これは長持ちしそう。価格的にもリーズナブルでおすすめです。

2025-09-22
用途:
自家用車のタイヤメンテナンス
運輸・通信業

バイク用に重点をおいた製品の為 車の空気圧測定の際 ホイールの形状にもよるだろうがメッシュホースが干渉して、測定しにくい場合がある。
まぁ〜 やり方次第かもしれないね

対象商品:
19325732
2025-06-15
用途:
エアーチェック
サービス業

バイクと車のエアーチェックに使用しています。ホイールの形状にもよりますが、ホイールに干渉します。先端はL字の方が使い易いかも知れません。

2024-10-20
用途:
バイクの空気圧測定

バルブに直角に宛てられるため、測定がよち簡単。バルブ接続面を少し囲むように接続できるため空気漏れが少ない。
頑丈で重さもあるため携帯には少し不利かも。ガレージ用としては良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
19325732
2024-06-13
用途:
空気圧測定&調整

空気入れのエアーチャックをショートタイプの物に変更したので購入。
バイク使用特化と言うだけあって、エアバルブが垂直タイプのものには使用しやすいです。
反面、L字タイプや車などではちょっと使いにくいかもですが、その手のタイプはバルブ周りに邪魔するものもないので気にする必要ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19325732
2024-08-15
用途:
バイク スクーター
サービス業

どなたかが書いていますが90度だけでなく角度が変えられると良いですね
それが出来たら多少の値段が上がっても良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする