下村企販
下村企販の 料理道具
下村企販の フライパン・グリルパン
下村企販の フライパン・炒め鍋
お弁当にぴったり 深型フライパン IH対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19329022
品番
27737
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
主婦の知恵が詰まった、おもしろアイデアフライパン。
適合
ガス火、100V・IH、200V・IH
材質(本体)
鉄
サイズ(cm)
20
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
360×210×118
材質(取手)
フェノール樹脂