空冷式熱交換器 ATS

商品レビューを投稿する
66日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 66日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)(50Hz)380-400-415、(60Hz)380-400-440 公称出力(W)25 注文コード19344036 品番ATS-3061-MHRG4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は定格電圧・公称出力など147種類から選べます 他の種類を見る

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。

材質(ラジエタ)アルミニウム 質量(kg)16 定格電圧(V)(50Hz)380-400-415、(60Hz)380-400-440 最高使用圧力(MPa)1.0 モータータイプ400V級 適合流体一般作動油 ファンEF-25UTB03-40A 冷却面積2.9m2 騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/41.5 定格電流(A)(50/60Hz)0.10-0.10-0.14/0.094-0.10-0.10 公称出力(W)25 ガード(ラジエータガード)有り、(ファンガード)有り 取付脚横型 脚付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,200 / 税込 ¥4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする