空冷式熱交換器 ATS

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電圧(V)200〜220 公称出力(W)50 注文コード19344614 品番ATS-3561-MVNG2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格電圧・公称出力など147種類から選べます 他の種類を見る

冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。

材質(ラジエタ)アルミニウム 質量(kg)22 定格電圧(V)200〜220 最高使用圧力(MPa)1.0 モータータイプ200V級 適合流体一般作動油 ファンEF-30UTB15 冷却面積4.5m2 騒音値(dB)(50/60Hz)43.0/46.0 定格電流(A)(50/60Hz)0.33〜0.37/0.29〜0.31 公称出力(W)50 ガード(ラジエータガード)無し、(ファンガード)有り 取付脚縦型 脚付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1につき ¥5,200 / 税込 ¥5,720
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする