曜日別特売
LY-220UB ブレーキ用アウターケーブル ALLIGATOR(アリゲーター) 19346172

ブレーキ用アウターケーブル

(74件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
ホワイト
注文コード
19346172
品番
LY-220UB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。

ホワイト
付属品
アウターキャップ×4個
材質
スチール
長さ(mm)
1800
寸法(mm)
1800
寸法(Φmm)
5
ケーブル種類
アウターケーブル
注意
※自転車整備の用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-21
用途: 修理用途
その他業種

何度もリピートして使っています。安いですが性能は全く問題ありません。
黒色であればうちの自転車全てに使用できて大変満足しています。
なお、アリゲーターはインナーワイヤーも安くて良い品です。

対象商品 : 36674872
2023-11-21
用途: 自転車のブレーキをかけて止める
建設業・工事業

充分の長さがあるため、前ブレーキなら2回分とれます。色見はオレンジイメージ通りです。

対象商品 : 19346188
2023-05-28
用途: 電動アシスト自転車のリアブレーキ用
製造業

10年以上使って伸びが気になったリアのローラーブレーキ用に、インナーワイヤーと一緒に交換しました。
偶然とはいえ長さは製品長1.8mでちょうど良かったので、切ったり端面処理する手間が省けて良かったです。
本体フレームが赤なので赤を選びました。

対象商品 : 36674872
2023-08-26
用途: 補修
運輸・通信業

リーズナブルな値段で希望カラーがありましたので購入しました。耐久性に期待しています。

対象商品 : 19346154
2023-03-11
用途: 整備時
建設業・工事業

STIの入れ替えで一新する際に選びました。
今までもアリゲーターを使用してたので、今回も安心して使用します。

対象商品 : 12112677
2022-07-14
用途: 補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

電動アシスト自転車のアウターワイヤー交換で使用しました。 ワイヤー自体の固さに少ししなりがあるので使いやすく、シマノのアウターワイヤーより使いやすくと思います。必要十分な性能で精度も良く、全体的に良いです。

対象商品 : 36674845
2022-10-11
用途: ピストへのブレーキ設置

フレームが了解ピンクのラメだったので、カラーのアウターを探していました。値段も手頃で使い勝手も良かったです。

対象商品 : 12112677
2022-02-20
用途: バイクのメンテナンス時
卸売・小売業

バイクのスロットル、チョークワイヤー用に購入しました。アウターにブランドロゴがあるので好き嫌いが分かれる所だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする