※本体
ラギオール
ラギオールの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラギオールの グラス・食器・カトラリー
ラギオールの 箸・カトラリー・箸置き
ラギオール クラシック テーブルナイフ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19348823
品番
4025
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ラギオールクラシック、しっとりとした重み、落ち着いた色のカトラリーは幅広いシーンでお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂
種別
テーブルナイフ
寸法(mm)
230×14
色
アイボリー
注意
※食器洗浄機は使用できません