※本体
ラギオール
ラギオールの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラギオールの グラス・食器・カトラリー
ラギオールの 箸・カトラリー・箸置き
ラギオール クラシック テーブルフォーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
19348857
品番
4030
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラギオールクラシック、しっとりとした重み、落ち着いた色のカトラリーは幅広いシーンでお使いいただけます。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂
全長(mm)
215
色
ブラック
種別
テーブルフォーク
寸法(mm)
215×18
注意
※食器洗浄機は使用できません