ラギオール テーブルナイフ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19348918 品番 3971
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ラギオールカトラリー、カジュアルに使用できるラギオールシリーズ。
3色のカラーバリエーションがテーブルシーンの個性を発揮します。

食器の種類洋食器 材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂 種別テーブルナイフ ブルー 寸法(mm)220×12 TKG品番9-1815-0902
注意
※食器洗浄機は使用できません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19348918
2024-02-14
用途:
食事
農・林・水産業

お手頃は価格なので購入しました。
価格相応のそれなりの商品ですが、不満はありません。満足度は普通です。

対象商品:
19348927
2021-01-11
用途:
ステーキ肉を切る時
不動産業

とても切りやすい。肉を切って食べる時だけでなく、包丁を使うまでも無い時に代わりに使える。キッチンに常備しておくと便利。

2人が参考にしています
対象商品:
19348902
2019-01-07
用途:
洋食器
建設業・工事業

切れ味最高でした!
色彩も鮮やか、軽くて扱いやすいのが良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
19348927
2019-01-18
用途:
チーズのカット
製造業

未だ届いてから日数が経っていないので実際には使用していませんが、デザイン及び高級そうな重量感で使用する時が楽しみになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする