ラギオール
ラギオールの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラギオールの グラス・食器・カトラリー
ラギオールの 箸・カトラリー・箸置き
ラギオール テーブルフォーク
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
19348945
品番
3975
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
色・TKG品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラギオールカトラリー、カジュアルに使用できるラギオールシリーズ。
3色のカラーバリエーションがテーブルシーンの個性を発揮します。
食器の種類
洋食器
材質
ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂
種別
テーブルフォーク
色
ブルー
寸法(mm)
220×25
注意
※食器洗浄機は使用できません