ラギオール テーブルフォーク

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブロンド TKG品番9-1815-1003 注文コード19348954 品番3976
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は色・TKG品番3種類から選べます 他の種類を見る

ラギオールカトラリー、カジュアルに使用できるラギオールシリーズ。
3色のカラーバリエーションがテーブルシーンの個性を発揮します。

食器の種類洋食器 材質ステンレス、ハンドル部:ABS樹脂 種別テーブルフォーク ブロンド 寸法(mm)220×25 TKG品番9-1815-1003
注意
※食器洗浄機は使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19348954
2021-05-12
用途:
キッチンカトラリー
特定非営利活動法人九州コミュニティ研究所 様 (建設業・工事業)

コスパはとても良いのですが、持ち手が気になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする