HCマルチポスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 高さ調整範囲(mm)194〜275 注文コード19377548 品番MPST8AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は高さ調整範囲など14種類から選べます 他の種類を見る

屋外という過酷な自然環境での使用に耐える、安心の耐候性樹脂製束柱。
オール樹脂製であるため、腐朽はありません。
オール樹脂化で高耐水性を実現しました。
屋外使用を考慮、長期間設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製です。
リサイクルしやすい設計です。
天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易です。

高さ調整範囲(mm)194〜275 ブラック 最大荷重(kN)8.65
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※セパレートキャップの爪がはまっていることを確認してください。
※ビスは長さ25mm以上のフレキ月ビスにて取付を行い、本体の丸型台板としっかり固定されていることを確認してください。
※ビスを打つ位置はセパレートキャップ端部から20mm以上内側の箇所に打ち込み、ビス同士の緩衝を避け、なるべく鉛直方向に打ち込み願います。
※ビス留しないと、振動や衝撃により若干レベルが変化する可能性があります。
※釘による固定はしないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする