CPRマルチ支持脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 19377654 品番 CPR3088
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

遮音性能に優れた、乾式二重床システム。
画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。
配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。
低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。
遮音性能◎
住宅向け

タイプ汎用 調整範囲(mm)95〜148 仕様25mmゴム座付 中心高さ(mm)122 最低勘合寸法(mm)10
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする