曜日別特売
CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952

CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952
CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952
CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952
CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952
CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952
CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952
CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952
CP387K CP支持脚 フクビ化学 19377952

CP支持脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
調整範囲(mm)430~497
430~497
472~539
514~581
556~623
398~465
440~507
524~591
566~633
38~55
48~65
50~67
60~77
55~83
66~95
65~93
76~105
203~278
215~290
253~328
265~340
303~373
315~385
348~413
360~425
タイプ高床用
内容量1箱(50個)注文コード19377952品番CP387K
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

【CP038・CP048・CP050・CP060・CP548・CP560・CP387K・CP429K・CP471K・CP513K・CP1548・CP50203・CP50253・CP50303・CP50348】
高齢者・医療・文教施設、オールマイティーに使用できる施設向けの汎用型乾式二重床システム。
遮音性能◎
【CP355L・CP397L・CP481L・CP523L・CP1560・CP50215・CP50265・CP50315・CP50360】
遮音性能に優れた、乾式二重床システム。
画期的な工法により、短工期でフロアーを構築。
配管・配線が自由自在、メンテナンスが可能。
低ホルムアルデヒド対応で、シックハウス対策も万全。
遮音性能◎
住宅向け

タイプ高床用調整範囲(mm)430~497仕様5mmゴム座付中心高さ(mm)464最低勘合寸法(mm)30
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする