※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個揺動角度(°)(90) 90標準寸法(mm)100注文コード19392922品番CDRB1BW100-90D-R73
参考基準価格(税別)¥69,520販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
この商品は揺動角度・寸法・サイズなど278種類から選べます他の種類を見る ・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
・ダイレクトマウント可能。
・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
・オートスイッチ付(CDRB1シリーズ:CDRB1、CDVRB1)