大型 燻製鍋

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19401865 品番M-6548
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

カセットガスコンロなどにのせて、手作りの燻製が楽しめる燻製鍋。

材質本体・ふた:鉄(錫めっき)、網・ハンドル:鉄(クロムめっき)、つまみ:天然木 セット内容本体×1・ふた×1・網×1 質量(g)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19401865
2022-11-29
用途:
食品の燻製
飲食業

蓋を閉めて密閉できないので燻煙が外に逃げます。何故鍋と蓋の間に隙間ができる造りにしたのだろう?まともに燻製できません。

1人が参考にしています
対象商品:
19401865
2018-06-03
用途:
肉の燻製
醇豊合同会社 様 (卸売・小売業)

鍋の底にアルミホイルを敷き、黒砂糖を入れ、網を置き、半日タレに浸け、3〜4時間乾した鶏肉や豚肉を網に乗せ、蓋をして七輪に載せて弱火で燻蒸する。出来上がりには満足しています。ただ、鉄板が薄いので、大事に取り扱っています。

対象商品:
19401865
2017-08-29
用途:
手作りソーセージ、ベーコンなどの燻製に使います?
みちびきぼし 様 (飲食業)

温度計と一緒に購入しました。
コンパクトに収納できるわりに、中身はなかなかな容量です。

ベーコン、ソーセージの手作りに大活躍です。

対象商品:
19401865
2016-05-23
用途:
燻製
三重動物病院 様 (サービス業)

温燻製もできました。

対象商品:
19401865
2019-03-01
用途:
ホームメイド
有限会社アイテック 様

蓋が密閉できず問題ある、蓋に排気の工夫が必要だと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする