内装用ハケ塗り用接着剤

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3kg) 注文コード19402136 品番RA-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

水性・低臭のゴム系水性接着剤。
速乾性を有したロングタックタイプの接着剤です。
ゴム系溶剤系接着剤が使用できない場合に適しています。

ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
JAIA4VOC基準適合品
主な用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着 用途メラミン化粧板やポリエステル化粧合板と木製基材との接着に適しています。 仕様健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分ゴム系 使用方法(1)被着材の表面を平滑に仕上げ、ゴミ、油等の汚れを除去してください。(2)塗布は、ハケ、ローラー等で被着材の両面に均一に塗布してください。(3)接着剤が乳白色から淡黄色透明になるまで、乾燥してください。(4)乾燥後、冬期60分以内、夏期90分以内に貼り合わせてください。貼り合わせ語、各部を均一に圧縮してください。乾燥時間の短縮には、送風機の併用が効果的です。 乾燥時間(分)(冬期)40以上、(夏期)20以上 標準塗布量0.2kg/m2両面 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途速乾 主なワークパーツ
注意
※金属・プラスチック類・シリコンゴム等には接着できません。
※雨天時には、乾燥がおそくなります。
※希釈せずに、原液のままご使用ください。
※乾燥前は水煮で、乾燥後は専用拭き取りシンナーRT-84にて拭き取ってください。
※水が揮発しないもの同士(メラミン化粧板同士など)の接着はできません。
※水系ですので、5℃以上で保管してください。
※事前に目的の用途に適合するか確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19402136
2020-05-26
用途:
においを出せない場所
建設業・工事業

水性の為乾燥が遅いとくにめらみんなどは。モノタロウさんの単価が高い、この金額では、仕事で使いにくい、

対象商品:
19402136
2019-05-28
用途:
メラミン化粧合板の接着
製造業

刷毛で簡単に塗れ、塗りやすく使いやすいと思います。

対象商品:
19402136
2017-09-20
用途:
革の鞄作り
SHIMIZU KABAN 様 (製造業)

身体に悪くなく、付きもよい。
今まで使った中で1番良い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする