ビッグラップ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6本) 注文コード 19402626 品番 30cm×500m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

発売以来30年以上プロ・職人の方々にご愛用いただいているリケンラップの大容量据え置き型ラップです。
ノコ刃付ですので、このままご使用になれます。
手持ちラップよりも、よりしなやかに「ピタッ」とくっつき、汁こぼれをふせぎます。
電子レンジでもご使用になれます。

材質(フィルム)塩化ビニル 幅(cm)30 長さ(m)500 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 電子レンジ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
梱包用
有限会社エースワン神戸 様

之は柔らかさ長さ扱いやすさ全てにおいて良し。500Mは他ではないので助かります。

対象商品:
19402617
2018-12-19
用途:
飲食店で食材を小分けに
有限会社 よし富 様 (飲食業)

カッターの部分が悪いのか
切れ味が悪いです。使いにくいです!

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする