本体

EZ8L0319FA 3.6V電池パック Panasonic(パナソニック) 19405395 EZ8L0319FA 3.6V電池パック Panasonic(パナソニック) 19405395 EZ8L0319FA 3.6V電池パック Panasonic(パナソニック) 19405395 EZ8L0319FA 3.6V電池パック Panasonic(パナソニック) 19405395 EZ8L0319FA 3.6V電池パック Panasonic(パナソニック) 19405395

3.6V電池パック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19405395 品番EZ8L0319FA
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
電圧(V)3.6 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)1.9 充電時間(分)実用充電:20分、フル充電:約35分 RoHS指令(10物質対応)対応 使用充電器EZ0L10・EZ0L11・EZ0L21
取扱説明書:(1.17MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-06
用途:
電気工事
建設業・工事業

今までのものよりも容量が大きかなったので作業中に電池が切れるということがなく充電頻度も減り効率が上がったように感じる。

1人が参考にしています
2025-12-10
用途:
配線作業
株式会社 エムアンドエイチ 様 (医療・福祉・介護関連業)

結構使い込んだ電動ドライバーですが、充電池が使えなくなり、新品充電池が廃版になり処分しようと思っていましたが、容量アップの新製品を見つけたので購入しました。以前より作業時間が長くなり、効率が上がりました。

2025-12-09
用途:
配線作業
医療・福祉・介護関連業

ちょっと古いドラーバーなので充電不可になりましたが、
新しい充電バッテリーを見つけて購入しました。
流石純正品です。容量アップで作業効率が上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする