手回し発電機で発電した電気を音に変換する実験などに使用できます。 規格/電圧3V、音量90dB 材質:PP。サイズ:Φ23×20mm
導通試験をするのに購入しました。大きい音で聞こえるのでよかったです。
導通チェックに使用しましたが音も大変よかったです。
学校の工作授業で使用しましたが、単一電池一本で反応良く鳴りました。
40個注文して7/10の出荷分ですが、40個中11個が指で押さえたり振動を与えないと音が出ませんでした。今まで30個くらい使いましたが不具合は初めてです。入荷後には確認をしたほうがいいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。参考にさせていただき、今後の品質改善に努めてまいります。
この値段でこの数で満足しています。また、購入します。
何個か試したけど、聞きづらかったり低かったりでしたが、これはピッタリのはっきり音量でした。
音が出ませんでしたTR C3199足のハンダもり不足 修理しました
3vとのことだったので,単3電池を2こ使いました。かわいいピーっという音が鳴り,子どもたちも,とっても喜んでいました。