扇風機 アウトドアファン どこでもFANTASTIC ホーム&アウトドア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19421188 品番 SF-DF39 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機

用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き 付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 質量(g)400 タイプ羽根12cm(4枚羽根) 電源コンセント電源(AC100〜240V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.8A)、乾電池(単1形×4本使用)※別売 羽根(Φmm)羽根120(4枚羽根) 消費電力(W)(50/60Hz)最小約0.5〜最大5 機能風量調節:3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.5×25 タイマーOFFタイマー設定:1・3・5時間(未設定の場合は連続稼働) 角度調節上下90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする