用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)664
タイプ羽根18cm(5枚羽根)
電源リチウムイオン内蔵電池(5000mAh)、家庭用コンセント(AC100〜240V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/2A)
羽根(Φmm)羽根180(5枚羽根)
消費電力(W)(50/60Hz)最大約13
充電時間約4時間(空の状態から満充電)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)23.9×6.4×31
タイマーOFFタイマー設定:1・3・5時間(未設定の場合は10時間で自動停止)
稼働時間(時間)(連続)内蔵電池使用時:弱(約32/自動停止機能が働くので約10で1運転を停止)、中(約11.5)、強(約6)、ターボ(約3)
調節方式風量:4段階(弱・中・強・ターボ)
角度調節上下90°