113099 【EV・PHV QUICK】ポールタイプ トレード 19421757 113099 【EV・PHV QUICK】ポールタイプ トレード 19421757

【EV・PHV QUICK】ポールタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(1式) 寸法(mm)【埋込】500【板面】450×450 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 印刷片面 注文コード19421757 品番113099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は寸法・印刷など4種類から選べます 他の種類を見る

充電スポットを遠くからでも分かりやすく案内。CHARGING POINTを遠くからでもしっかり認識させるための標識型ポールです。設置場所に合わせて2種類のサイズ・片面仕様、両面仕様からお選び頂けます。表示面を貼り付けした半完成品でお送り致しますので、到着後スムーズに設置をして頂けます。

用途EV車の充電スポット表示に。 寸法(mm)【埋込】500【板面】450×450 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800 印刷片面 表示内容EV・PHV QUICK 支柱径(Φmm)60.5
注意
※本商品をご注文いただく際は東京電力様への申請が必須となります。手順をご確認いただき、ご注文のお手続きへお進みください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする