曜日別特売
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690

SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690
SF-DFM10BG コードレス ミストFAN アウトドアファン TOPLAND 19423690

コードレス ミストFAN アウトドアファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ブルーグレー
内容量1台注文コード19423690品番SF-DFM10BG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる
ミスト機能搭載のコードレス扇風機
持ち運びしやすいハンドル付き

用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)その他【ミスト】300~400mL(3段階)材質ABS樹脂ブルーグレー質量(g)860消費電力(W)約12風量4段階(弱・中・強・ターボ)充電時間約4時間ファン径(cm)14(5枚羽根)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)水タンク容量(mL)500角度調節上50度/下20度(手動)
注意
※ミストだけの運転はできません
※ミストはOFFタイマー未設定の場合、約5時間連続運転で停止します
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする