ミニハンディファン ミニマム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 19423751 品番 SF-HF25DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

デジタル表示機能搭載の小型ハンディファン
バッテリー残量表示機能を搭載
自立スタンド機能をもつカラビナ付き

用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 ミニファン ハンディファン パワフル 自立 デジタル表示 カラビナ付き USB-C シンプル 付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き) 材質ABS樹脂 ダークグレー 質量(g)115 電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh 入力USB-C(5V/1A) 風量3段階(弱・中・強) 充電時間約3時間 ファン径(cm)4.5(7枚羽根) バッテリー容量(Ah)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×5.2×15.7 稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】7時間【中】3.5時間【強】2時間 (※内蔵電池使用時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする